Motion
10408N-670
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 104 N JIC 37 hembra giratoria 90 codo
Artículo MI #12878307
No. Fabricante 10408N-670
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 104 N JIC 37 hembra giratoria 90 codo
Artículo MI #12878307
No. Fabricante 10408N-670
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Altura
    2.11 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.81 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.56 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior
    0.46 pulg.
  • Longitud
    4.25 pulg.
  • Longitud total
    4.25 pulg.
  • Peso total
    0.50 lb
  • Peso
    0.50 lb
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones hidráulicas de presión media como construcción, accesorios agrícolas y equipos industriales
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H104
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Tipo de final 1
    JIC 37
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H104
  • Número de catálogo del fabricante
    10408N-670
  • Número de Upc del fabricante
    725975730652
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    725975730652

Descripción general

Descripción del fabricante
10408N-670 CABEZAL METEOROLÓGICO SERIE 104 N FIEL
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción