Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Altura0.77 pulg.
- Tamaño hexagonal0.67 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.12 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Diámetro interior0.13 pulg.
- Longitud1.79 pulg.
- Longitud total1.79 pulg.
- Tamaño de la roscaG1/4-19
- Ancho0.77 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1BSPP
- Estilo final 1BSPP
- Rosca del extremo 1G1/4-19
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante11.421-4-4
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción