Especificaciones
Dimensiones
- Altura32.75 pulg.
- Peso50.29 lb
Detalles
- Amperaje12.0 A
- ColorRojo/negro
- Incluye(1) Filtro grande de alto rendimiento para vacío húmedo/seco, (1) manguera flexible de 2-1/2" x 9', (1) herramienta de hendidura de 2-1/2", (1) 2-1/2
- Número de Upc del fabricante045242637270
- Capacidad del tanque12 galones (EE. UU.)
- UPC_NO0045242637270
- Voltaje18.0 V
- Garantía3 años (Herramienta), 3 años (Batería)
Descripción general
- POWERSTATE℮ Motor sin escobillas y componentes optimizados Supera a las aspiradoras de 4.25 picos HP Wet/Dry, proporcionando más potencia de limpieza que con cable
- Las ruedas reforzadas ofrecen una vida útil de la rueda de hasta 8X y la construcción de la manguera de resistencia al aplastamiento/torcedura ofrece una vida útil de la manguera de hasta 2X
- Intercambie los cabezales del motor, los tanques y los carros para obtener un rendimiento, capacidad de retención y movilidad variables con el pedal de fácil acceso
- MAX POWER MODE delivers up to 34 minutes of continuous cleaning time, and up to 1,400 ft2 of debris clean up per charge on (2) M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0 Battery Packs
- El MODO DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMO ofrece hasta 49 minutos de tiempo de limpieza continua y hasta 1,600 ft2 de limpieza de residuos por carga en paquetes de baterías HD12.0 (2)
- Necesita (2) M18™ baterías REDLITHIUM™ funcionar
- El carro de aspiración premium húmedo/seco incluido tiene ruedas traseras grandes y un asa telescópica/extraíble de 3 posiciones
- Cambie o limpie rápidamente los filtros con el diseño de un cuarto de vuelta de fácil acceso
- El filtro grande de alta eficiencia incluido garantiza una recogida óptima de polvo y micropartículas
- Se puede utilizar con una bolsa de polvo polar MILWAUKEE® para reducir la acumulación de residuos en el filtro
- (4) puntos de cierre en el cabezal del motor para almacenar y asegurar la bolsa de almacenamiento de la herramienta de vacío (49-90-2019)
- Número de modelo de filtro de alto rendimiento de vacío húmedo/seco grande de repuesto: 49-90-1978
- Diámetro de manguera de 2-1/2"
- 109 CFM y 77" de succión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee