Motion
0980-20
Boquilla de servicio AIR-TIP M12
Artículo MI #13115526
No. Fabricante 0980-20
Precio165.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boquilla de servicio AIR-TIP M12
Artículo MI #13115526
No. Fabricante 0980-20
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
Precio165.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11.3600 pulg.
  • Longitud
    8.4500 pulg.
  • Peso
    2.27 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La boquilla de servicio MILWAUKEE M12 AIR-TIP facilita la limpieza del lugar de trabajo con un cepillo giratorio motorizado que agita los residuos para aplicaciones de limpieza profunda. El cepillo giratorio se enciende con solo pulsar un botón y se alimenta con una batería M12 REDLITHIUM. Junto con una aspiradora que está encendida, la boquilla de servicio podrá limpiar más residuos en una sola pasada para aumentar la productividad. Una válvula de control de succión permite un uso fácil en alfombras y sustratos. Las luces LED proporcionan una visibilidad adecuada para la limpieza en entornos con poca luz. La retirada del cepillo giratorio sin herramientas facilita el mantenimiento cuando es necesario. La boquilla utilitaria M12 AIR-TIP es compatible con otras marcas de vacío húmedo/seco con diámetros de 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2” , y forma parte de la familia AIR-TIP de accesorios de vacío orientados al comercio.
  • Material
    Polipropileno
  • UPC_NO
    045242610464

Descripción general

Descripción del fabricante
0980-20 M12 BOQUILLA ELÉCTRICA
  • Optimizado para las necesidades de limpieza de alfombras de mano
  • Empareje con un vacío que esté encendido
  • Luces LED para entornos con poca luz
  • Válvula de control de aspiración para facilitar el uso en alfombras
  • Extracción del cepillo sin herramientas
  • Botón de encendido/apagado de fácil acceso
  • Ancho de limpieza de 6"
  • Tiempo de funcionamiento de 1 h 15 min con paquete de batería M12 REDLITHIUM XC6.0
  • Incluye (1) boquilla utilitaria M12 AIR-TIP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"