Especificaciones
Dimensiones
- Altura17.2840 pulg.
- Longitud2.5200 pulg.
- Peso0.42 lb
Detalles
- Tipo de accesorioBoquilla de aire
- Detalles adicionalesLa herramienta de cepillo y mordaza MILWAUKEE AIR-TIP 3-in-1 se puede utilizar fácilmente en todas las áreas del lugar de trabajo. Su cabezal de cepillo reversible y la longitud total de la herramienta facilitan la tarea de diferentes aplicaciones de limpieza. El cabezal reversible tiene dos lados, un lado de cerdas largas/suaves para una limpieza delicada y un lado de cerdas cortas/rígidas para una mayor agitación. Se puede deslizar fácilmente hasta la punta de la pinza de vacío y la herramienta de cepillo para un uso rápido. El cabezal del cepillo también se puede retirar para entrar en zonas aún más estrechas con su diseño de herramienta de hendidura larga. La herramienta AIR-TIP 3-in-1 Crevice and Brush Tool es compatible con otras marcas de aspiradoras húmedas/secas con diámetros de 1-1/4”, 1-7/8” y 2-1/2” , y forma parte de la familia AIR-TIP de accesorios de aspiradoras comerciales.
- Número de Upc del fabricante045242610280
- MaterialPlástico/caucho
- UPC_NO045242610280
Descripción general
- Cabezal de cepillo reversible y extraíble de dos lados
- El cabezal del cepillo de dos lados tiene cerdas largas/blandas en un lado y cerdas cortas/rígidas en el otro
- El cabezal del cepillo se desliza y se retira fácilmente con los 2 botones de retención
- Diseño de herramienta de hendidura larga y estrecha de 16" de longitud
- Incluye (1) herramienta de cepillo y ranura AIR-TIP 3-in-1 con cabezal de cepillo de doble cara
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee