Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl kit de extracción de conductos MILWAUKEE AIR-TIP está diseñado para que los electricistas sellen varios tamaños de conductos para lograr una fuerte succión al tirar de la tubería. Este kit de línea de tracción de conducto incluye tres herramientas diferentes para ayudar en aplicaciones de tracción de línea, una punta de diseño flexible para usar en conducto de 1/2" - 1", una punta de diseño flexible para usar en conducto de 1-1/4" - 1-1/2" y una punta de conducto de 2" - 4". El sello de cono de goma garantiza un ajuste fuerte a las tuberías. El diseño flexible en las puntas de conducto más pequeñas permite un ajuste de área ajustada dentro de cajas o paneles. El kit de extracción de tubos de conducción AIR-TIP es compatible con otras marcas de vacío húmedo/seco que incluyen diámetros 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2” y forma parte de la familia AIR-TIP de accesorios de vacío centrados en el comercio.
Descripción general
- Diseño de goma flexible para encajar en pequeñas cajas de conductos y áreas estrechas
- Herramientas de varios tamaños incluidas para diferentes tamaños de conducto: 1/2" a 1", 1-1/4" a 1-1/2" y 2" a 4"
- Los extremos estrechos y el tope de diseño cruzado evitan que la línea y la bolsa succionen en la aspiradora
- Sello cónico de goma
- Este kit AIR-TIP incluye (3) diferentes herramientas para ayudar en aplicaciones de tracción de líneas, una punta de diseño flexible para usar en conductos de 1/2" a 1", una punta de diseño flexible para usar en conductos de 1-1/4" a 1-1/2" y una punta de conducto de 2" a 4"
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee