Motion
49-90-2035

MILWAUKEE TOOL
49-90-2035

Herramienta de cepillo transversal AIR-TIP
Artículo MI #13115540
No. Fabricante 49-90-2035
Precio23.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2035

Herramienta de cepillo transversal AIR-TIP
Artículo MI #13115540
No. Fabricante 49-90-2035
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
Precio23.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    8.2500 pulg.
  • Longitud
    6.4900 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La herramienta para cepillos cruzados MILWAUKEE AIR-TIP facilita la limpieza con un diseño cruzado que evita que los cepillos eliminen los residuos y eliminen las obstrucciones. La herramienta de cepillo cruzado puede agitar, liberar y limpiar material difícil de obtener de las superficies. Las cerdas no dañarán ni rayarán las superficies para limpiarlas rápidamente sin dañar las superficies acabadas. La herramienta de cepillo transversal AIR-TIP es compatible con otras marcas de aspiradoras húmedas/secas con diámetros de 1-1/4”, 1-7/8” y 2-1/2” , y forma parte de la familia AIR-TIP de accesorios para aspiradoras comerciales.
  • Número de Upc del fabricante
    045242610402
  • Material
    Plástico
  • UPC_NO
    045242610402

Descripción general

Descripción del fabricante
49-90-2035 HERRAMIENTA DE CERDAS CROSS - MEDIANA
  • El diseño de cerdas cruzadas mitiga la eliminación de residuos del área de limpieza
  • Las cerdas no rayan ni desgastan las superficies
  • Cepillos de agitación para una fácil eliminación de residuos
  • Incluye (1) herramienta de cepillo transversal AIR-TIP