Motion
49-90-2040

MILWAUKEE TOOL
49-90-2040

Boquilla de utilidad AIR-TIP Claw con cepillos
Artículo MI #13115544
No. Fabricante 49-90-2040
Precio27.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2040

Boquilla de utilidad AIR-TIP Claw con cepillos
Artículo MI #13115544
No. Fabricante 49-90-2040
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
Precio27.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.5100 pulg.
  • Longitud
    14.5300 pulg.
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Boquilla de aire
  • Detalles adicionales
    La boquilla multiusos MILWAUKEE AIR-TIP Claw con cepillos hace que la limpieza manual sea más eficaz con su agarre ergonómico y cepillos integrados que agitan los residuos. El diseño de agarre de garra, combinado con cerdas en el extremo de la boquilla, ofrece más palanca de limpieza para agitar los residuos. Las cerdas son seguras para usar en áreas terminadas para evitar que se rompa la superficie. La boquilla de uso general con escobillas AIR-TIP Claw es compatible con otras marcas de aspiradoras húmedas/secas con diámetros de 1-1/4”, 1-7/8” y 2-1/2” , y forma parte de la familia AIR-TIP de accesorios para aspiradoras comerciales.
  • Número de Upc del fabricante
    045242610457
  • Material
    Plástico
  • UPC_NO
    045242610457

Descripción general

Descripción del fabricante
49-90-2040 BOQUILLA DE CEPILLO DE LA PRENDA
  • Los agarres ergonómicos y las cerdas integradas permiten una mayor capacidad de limpieza y agitación en la misma aplicación
  • Optimizado para uso portátil
  • Cepillos de agitación para una fácil eliminación de residuos
  • Las cerdas no rayan ni desgastan las superficies
  • Incluye (1) boquilla utilitaria AIR-TIP Claw con cepillos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"