Motion
NKI 45/35 TN

SKF
NKI 45/35 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 62 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #13199096
No. Fabricante NKI 45/35 TN
Precio250.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKI 45/35 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 62 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #13199096
No. Fabricante NKI 45/35 TN
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
Precio250.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    35 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI 45/35 TN tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un diámetro exterior de 62 mm y un ancho total de 35 mm, lo que lo hace ideal para un uso industrial exigente.
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI 45/35 TN BOLA DE UNA HILERA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"