Motion
SFL-1/220 CTG
Composición compleja de aluminio, grado 1 NLGI, tamaño 13.5 oz, recipiente de cartucho, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #13304765
No. Fabricante SFL-1/220 CTG
Precio20.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Composición compleja de aluminio, grado 1 NLGI, tamaño 13.5 oz, recipiente de cartucho, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #13304765
No. Fabricante SFL-1/220 CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13.5 oz
  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Certificación
    ISO
  • Composición
    Complejo de aluminio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    500 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Serie
    SFL-1/220
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0200-098 GRASA SFL-1/220 13.5OZ CTG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo