Motion
AOD5528803
El fluido de lavado de piezas de resistencia profesional es a base de agua y no es tóxico ni corrosivo. Compatible con la mayoría de los equipos de lavado de piezas y puede utilizarse de forma segura en lavadoras de piezas calentadas.
Artículo MI #13516760
No. Fabricante AOD5528803
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
El fluido de lavado de piezas de resistencia profesional es a base de agua y no es tóxico ni corrosivo. Compatible con la mayoría de los equipos de lavado de piezas y puede utilizarse de forma segura en lavadoras de piezas calentadas.
Artículo MI #13516760
No. Fabricante AOD5528803
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    ~ 220 °F
  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tambor
  • Punto de congelación
    ~ 32F
  • Altura
    36 pulg.
  • Longitud
    25 pulg.
  • Altura total
    36 pulg.
  • Ancho general
    25 pulg.
  • Gravedad específica
    1.00 - 1.02 (ASTM 112H a 20o C)
  • Contenido de VOC
    Menos del 0.4 % en peso
  • Peso
    500

Detalles

  • Contenido de alcohol
    Ninguna
  • Contenido de amoniaco
    Ninguna
  • Apariencia
    Borrar
  • Aplicación
    Lavado de piezas
  • Tipo de base
    Agua
  • Altura del paquete de la caja
    36 pulg.
  • Longitud del paquete de la caja
    25 pulg.
  • Ancho del paquete de la caja
    25 pulg.
  • Tipo de limpiador
    A base de agua
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Grado alimentario
    A1, A4, A8
  • Para usar con
    Lavadoras de piezas a base de agua convencionales y microbianas
  • Código de armonización
    3402.13
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de catálogo del fabricante
    AOD5528803
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 días
  • Número de Upc del fabricante
    0 27427 28803 3
  • Tipo de fluido limpiador de piezas
    A base de agua
  • Rango de pH
    6.5-8.9
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    Agujeros de tapón en la parte superior
  • Tipos de productos
    Líquido
  • Declaración de la Propuesta 65
    No
  • Propulsor
    No
  • Método de extracción
    Enjuague con agua limpia
  • Aroma
    Sin perfume
  • Tipo de solución
    RTU
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Cualquier superficie no porosa
  • Para usar con
    Lavadoras de piezas a base de agua convencionales y microbianas
  • Temperatura de trabajo
    50 F-200 F

Descripción general

Descripción del fabricante
OILEATER DE AOD5528803 55 GAL
  • Los productos químicos de lavado de piezas de resistencia profesional eliminan el aceite, la grasa y la suciedad de las herramientas y piezas
  • La fórmula no tóxica y no corrosiva es segura y compatible con la mayoría de las lavadoras de piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"