Especificaciones
Dimensiones
- Altura45.79 pulg.
- Longitud27.25 pulg.
- Longitud retraída44.25 pulg.
- Accidente cerebrovascular24.00 pulg.
- Ancho7.66 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesDUFF-NORTON ® fabrica la gama más amplia de cilindros eléctricos de alta capacidad del sector. Nuestros actuadores lineales están especialmente diseñados para una variedad de aplicaciones industriales y comerciales. Con un registro ISO 9001 desde 1994, nuestros productos, de diseño estándar o personalizado, se someten a rigurosas pruebas y análisis para garantizar el máximo rendimiento y calidad.
- ECCNEAR99
- Clasificación Ip del entornoProtección contra ingreso (IP52)
- Voltaje de entrada230 V|460 V
- Interruptores de límiteInterruptor límite de carrera ajustable
- Capacidad de carga1180 lb
- MontajeDoble horquilla
- Tipo de destornilladorAcme
- SerieSCW02
Descripción general
- Interruptores de final de carrera ajustables
- Tornillo de bola
- Tubo de traducción cromado
- Montaje de horquilla y muñón
- Diseñado a medida para su aplicación
- Carcasa de hierro dúctil
- Fácil de instalar: reduce los costes de instalación
- Interruptores límite de carrera clasificados para NEMA 7/Clase 1, Grupo D o NEMA 9/Clase 2, Grupos E, F y G.
- Esperanza de larga vida útil del producto
- Diseño de bajo mantenimiento: fácil de mantener después de la instalación
- La configuración del motor incluye: paralelo, ángulo recto y offset
- Motor clasificado para Clase 1, Grupo D y Clase 2, Grupos F y G
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación