Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
- Longitud11.10 pulg.
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Calificación de impacto de Ansi Isea2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- País de origenFC
- Código de armonización3926.20.10.50
- Calibre de punto18 ga
- Material del revestimiento/cubiertaKorplex
- Número de Upc del fabricante731791173092
- MaterialPunto Korplex, TPR, nitrilo en espuma
- UPC_NO731791173092