Motion
KR 26 PPX

SKF
KR 26 PPX

Seguidor de leva - Orificio de 10 mm, 26 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #13677256
No. Fabricante KR 26 PPX
Precio226.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KR 26 PPX

Seguidor de leva - Orificio de 10 mm, 26 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #13677256
No. Fabricante KR 26 PPX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio226.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.153 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva KR 26 PPX tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.153 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones guiadas por riel de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1003 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1371 lbf
  • Serie
    KR

Descripción general

Descripción del fabricante
KR 26 PPX NEEDLE ROLLER BRG
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
Los clientes también compraron