Motion
H80718
Martillo de garra recta, 18-Ounce, 15-Inch
Artículo MI #13696433
No. Fabricante H80718
Precio35.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de garra recta, 18-Ounce, 15-Inch
Artículo MI #13696433
No. Fabricante H80718
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
Precio35.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1.1 pulg.
  • Peso de la cabeza
    18 oz
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Tipo de garra
    Recto
  • Estilo de cara
    Suave
  • Material del mango
    Fibra de vidrio

Descripción general

Descripción del fabricante
H80718 MARTILLO DE GARRA RECTA, 18-OUNCE,
  • Martillo de garra recta con función de tracción de garras para la extracción de grapas NM-B (Romex®)
  • Núcleo de fibra de vidrio de alta resistencia para una máxima absorción de impactos
  • 18-Ounce con cara lisa para reducir el desgaste
  • Compacto y ligero para uso frecuente
  • Asa 15-Inch de largo con agarre antideslizante y duradero para una comodidad superior
  • Agujero colgante en el asa para poder sujetarlo y guardarlo
  • Excelente martillo de uso general
  • Romex® es una marca comercial registrada de Southwire Company

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"