Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total3.1000 pulg.
- Tamaño del enchufe1 pulg., 13/16 pulg.
Detalles
- Material4140 Acero
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
Descripción general
- Toma de impacto de extremo único con ajuste manos libres entre tamaños de toma
- Dos tamaños coaxiales de enchufe hexagonal 1 x 13/16-Inch accionados por resorte en una sola herramienta
- La toma profunda con un disco 1/2-Inch funciona muy bien para la instalación y extracción de hardware
- El diseño de par alto 6-Point es más fácil de colocar y funciona con sujetadores cuadrados
- Diseño de orificio transversal para evitar la separación accidental del adaptador y la toma
- Diseñada para su uso con llaves de impacto, incluida la llave de impacto compacta 1/2-Inch de Klein (n.o n.o BAT20-CW, BAT20-CW1)
- La toma está codificada por colores para identificar rápidamente el tamaño
- Ideal para trabajos eléctricos y de construcción en general