Motion
SFC130BP-74

SEALEZE INC
SFC130BP-74

Cepillo de tiras
Artículo MI #14089483
No. Fabricante SFC130BP-74
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
SFC130BP-74

Cepillo de tiras
Artículo MI #14089483
No. Fabricante SFC130BP-74
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.18 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    3.03 pulg.
  • Diámetro del filamento
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    74 pulg.
  • Ajuste general
    3.28 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
SFC130BP-74 3.28" OAT 3.03" EXP 0,012" PB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"