Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable26 pies
- Diámetro del impulsor5.90 pulg.
- Máx. pies de cabeza98.50 pies
Detalles
- Alta hospitalaria2.00 pulg.
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza5 CV
- Material del impulsorCromo alto
- Sólidos máx.0.30 pulg.
- Caudal máximo52.80 gpm
- SelloSello mecánico de metal duro de silicio
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoDXL
- Voltaje460 V
Descripción general
- Disponible desde 5HP-20HP
- Hasta 180 pies (55m) de altura nominal
- Capacidades de hasta 400 USgpm (91 m3/h)
- Hasta 4” (100mm) descargas
- Chaqueta de refrigeración incorporada
- Impulsor de hierro fundido
- Sello mecánico de metal duro de silicio