Motion
S-ZFHS-8SWC85
Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 8.0000 pulg., capacidad de carga de 1850 lb
Artículo MI #14211944
No. Fabricante S-ZFHS-8SWC85
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 8.0000 pulg., capacidad de carga de 1850 lb
Artículo MI #14211944
No. Fabricante S-ZFHS-8SWC85
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Altura total
    9.7500 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Spinfinity Forged Kingpinless
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    1850 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Color de la rueda
    Banda azul en el centro de aluminio
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    UltraGlide Ergo

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA GIRATORIA S-ZFHS-8SWC85 ZFHS 8X2 ULT