Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
Detalles
- AplicaciónDesplazamiento de la humedad y excelente inicio de la humedad en el producto, con excelentes propiedades de desplazamiento de la humedad Recubrimiento preventivo contra el óxido Posesión Propiedades excepcionales a prueba de óxido Prueba de treinta días en el gabinete de humedad Demostrar sus propiedades a prueba de óxido Luz en viscosidad, Promueve un drenaje rápido y completo altamente recomendado para piezas de máquinas herramienta a prueba de óxido, piezas fundidas de acero, etc.
- Tipo de baseMineral
- ComposiciónFluido a base de petróleo
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- InflamabilidadNo inflamable
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Punto de vertido-20 °F
- Tipos de productosLubricante y aceite penetrante
- TipoAceite
- UPC_NO089215272204
- Viscosidad150
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Perma STAR VARIO LONG RANGE ofrece supervisión y control de lubricación inalámbrica a través de la conectividad LoRaWAN y la plataforma Perma CONNECT. Permite actualizaciones de estado remotas, alertas automatizadas y mantenimiento en instalaciones a una distancia de hasta 2 km.