Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda4-1/2 pulg. x 1-1/2 pulg.
- Altura33.2000 pulg.
- Longitud29.6000 pulg.
- Peso103 lb
- Ancho20.9000 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Pulgadas cúbicas8.0820 pulg.
- Incluye(1) Alfombrilla superior para la superficie del armario de herramientas | (1) Juego de llaves | (1) Juego de ruedas | (1) Mango lateral y herrajes
- BloqueableSí
- MaterialAcero
- Número de cajones5
- TipoArmario
- Capacidad de peso650 lb