Motion
TTR838APSB9T-1.0Q3-059

BANNER ENGINEERING CORP
TTR838APSB9T-1.0Q3-059

Matriz de sensores de haz serie TTR 9 de 33.0 pulg. entre bastidores; distancia entre haces: 93.1 mm; rango de ganancia estándar: 120 mm; salida: LO PNP; entrada: 24-30 V CC; 1.0 m (3.3 pies) M8 tapones de extremo macho con conector a presión T: montaje con ranura en T
Artículo MI #14951701
No. Fabricante TTR838APSB9T-1.0Q3-059
Precio611.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR838APSB9T-1.0Q3-059

Matriz de sensores de haz serie TTR 9 de 33.0 pulg. entre bastidores; distancia entre haces: 93.1 mm; rango de ganancia estándar: 120 mm; salida: LO PNP; entrada: 24-30 V CC; 1.0 m (3.3 pies) M8 tapones de extremo macho con conector a presión T: montaje con ranura en T
Artículo MI #14951701
No. Fabricante TTR838APSB9T-1.0Q3-059
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
Precio611.56 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Sensores fotoeléctricos

Descripción general

Descripción del fabricante
813669 TTR838APSB9T-1.0Q3-059 TTR
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
Los clientes también compraron