Motion
CFL8TB
Seguidor de leva con corona - 19 diámetro de rodillo, 11 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #15030781
No. Fabricante CFL8TB
Precio78.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 19 diámetro de rodillo, 11 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #15030781
No. Fabricante CFL8TB
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
Precio78.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase JIS 0
  • Rodillo Diámetro  
    19
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Poste Diámetro  
    8 mm
  • Tamaño de la rosca
    M 8x1.25
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    23 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
    0
  • Número de Upc del fabricante
    4549557088766
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Perno estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CFL8TB MÉTRICO - LEVA DE ANILLO EXTERIOR DE RESINA FOL

También puede gustarle

Los clientes también compraron