Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla2.4200 pulg., 6.10 mm
- Longitud2.50 cm, 1.0000 pulg.
- Longitud total2.50 cm, 1.0000 pulg.
- Peso1.4 oz
- Ancho2.5000 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaUtilidad
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante092644440656
- MaterialAcero
- TipoHoja
Descripción general
- Las cuchillas de uso general están diseñadas para cortar los materiales más comunes en el lugar de trabajo
- Las cuchillas se mantienen afiladas para conseguir cortes consistentes y fiables, tarea tras tarea
- Incluye 10 cuchillas utilitarias estándar que se adaptan a la mayoría de las cuchillas utilitarias
- El filo de corte de triple rectificado proporciona un filo afilado que se mantiene afilado
- Diseñado y dimensionado para adaptarse a la mayoría de cuchillos utilitarios estándar
- Las cuchillas se pueden invertir para proporcionar dos filos de corte para una vida útil adicional
- La construcción de acero de alta resistencia proporciona una tenacidad duradera