Especificaciones
Dimensiones
- Medición de voltaje de CC máximo600 V CC
- Peso0.565 lb
Detalles
- Tipo de visualizaciónLCD
- Características y beneficios• El multímetro digital es de rango automático y mide la tensión CA/CC, la resistencia y la continuidad audible, y realiza pruebas de baterías 9V y 1.5V • Detecta e identifica fallos de cableado comunes en tomacorrientes eléctricos estándar e ICFT • Inspecciona los productos ICFT, incluido el tiempo de disparo del producto • El modo ENCONTRAR indica qué interruptor corresponde a un receptáculo dado • Sus características incluyen pantalla retroiluminada, retención de datos, rango automático predeterminado con opción de rango manual; máx./mín. • La prueba de receptáculo está diseñada para usarse con tomacorrientes eléctricos de 3 hilos de CA 120V norteamericanos • Construido para soportar una caída de 6.6-Foot (2 m), este medidor está diseñado para ser duradero y confiable incluso en entornos de trabajo exigentes • El multímetro digital viene con cables de prueba de receptáculo, instrucciones, baterías, todo en una práctica bolsa de almacenamiento
- Medición de voltaje de CA máximo600 V CA
Descripción general
- El multímetro digital es de rango automático y mide la tensión CA/CC, la resistencia, la continuidad audible y realiza pruebas de batería 9V y 1.5V
- Detecta e identifica fallos de cableado comunes en tomacorrientes eléctricos estándar e ICFT
- Inspecciona los dispositivos ICFT, incluido el tiempo de disparo del dispositivo
- El modo BUSCAR indica qué disyuntor corresponde a un receptáculo dado
- Las características incluyen pantalla retroiluminada, retención de datos, rango automático predeterminado con opción de rango manual; máx./mín.
- La prueba de receptáculo está diseñada para usarse con tomacorrientes eléctricos de 3 hilos de CA 120V de Norteamérica
- Fabricado para soportar una caída de 6.6-Foot (2 m), este medidor está diseñado para ser duradero y fiable incluso en entornos de trabajo exigentes
- El multímetro digital viene con cables de prueba, cable de prueba de receptáculo, instrucciones, baterías, todo en una práctica bolsa de almacenamiento