Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.34 pulg.
- Peso0.052 lb
Detalles
- AplicaciónPara detección sin contacto y pruebas de voltaje de CA
- Tipo de comprobador de circuitosComprobador de tensión
- Medición de voltaje máx.1000 VCA
- EstándaresClasificación de seguridad CAT IV 1000V
Descripción general
- El comprobador de tensión proporciona detección sin contacto de 70 a 1000V CA en cables, cables, disyuntores, accesorios de iluminación, interruptores, tomacorrientes y cables no a prueba de manipulaciones
- El probador duradero es resistente al polvo y al agua con una clasificación de IP67 y protección contra caídas de 9.8-Foot (3 m)
- Volt Pen con LED verde brillante de alta intensidad que indica que el comprobador está encendido
- Cuando se detecta tensión, se ilumina un LED rojo brillante de alta intensidad y suena un tono audible
- Indicador de batería baja y fácil acceso al compartimento de la batería
- Clasificación de seguridad CAT IV 1000V
- Diseño compacto y ligero con un práctico clip que cabe de forma segura en el bolsillo
- Producto no recomendado para probar tomacorrientes a prueba de manipulaciones; utilice el no de cat. N.o NCVT-2P o NCVT-3P en modo de bajo voltaje
- Incluye instrucciones y 2 pilas AAA de 1.5 voltios
- La función de apagado automático conserva y prolonga la vida útil de la batería