Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para el montaje general de piezas aceitosas, manipulación de metales, pesca y funcionamiento de máquinas.
- Aplicación• Limpieza • Análisis de laboratorio • Industrias de impresión • Agroquímicos • Montaje
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorGris
- Tipo de manguitoSeguridad
- DescripciónGuantes recubiertos de nitrilo con forro de algodón y microacabado - Puño de seguridad
- Patrón de agarreMicroacabado
- Material del forroAlgodón entrelazado
- Número de Upc del fabricante616314690129
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- UPC_NO616314690129
Descripción general
- Cuenta con un revolucionario tratamiento superficial que proporciona un agarre superior en condiciones secas, húmedas y grasas
- El MicroFinishse ajusta a diferentes condiciones al reaccionar como pequeñas ventosas
- Forro de algodón sin costuras para mayor comodidad y mejor ajuste
- El recubrimiento MicroFinish ℮ proporciona una excelente resistencia a la permeabilidad líquida
- Gran comodidad y destreza
- Fuerte protección contra perforaciones y abrasiones
- Puño de seguridad para facilitar la colocación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación