Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
Detalles
- ColorAzul
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGuantes para soldadora de primera calidad Split Cowhide MIG/Stick con forro de corte de paraaramida
- CaracterísticasPiel auténtica de primera calidad flexible pero duradera
- Tipo de cueroCowhide dividido
- Número de Upc del fabricante616314734946
- Tipo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- Piel auténtica de primera calidad flexible pero duradera
- Forro interior con forro polar para mayor protección térmica
- El forro de mezcla de paraaramida proporciona una mayor resistencia al calor y al corte
- El patrón de ajuste Kontour proporciona un ajuste y una destreza sin precedentes
- Costura lateral situada en la parte trasera lejos de la zona de mayor desgaste
- Palma y pulgar reforzados para mayor durabilidad
- Diseño de pulgar natural para un ajuste ergonómico adecuado
- Cosido con Kevlar® para una máxima resistencia a las costuras
- Gray split cowhide leather 4" extended cuff
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación