Motion
D50510
alicates - 9.7200 en OAL
Artículo MI #15337704
No. Fabricante D50510
Precio33.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
alicates - 9.7200 en OAL
Artículo MI #15337704
No. Fabricante D50510
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
Su precio$33.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    12.10 cm, 4.7500 pulg.
  • Altura
    5.10 cm, 2.0000 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.3000 pulg.;0.80 cm
  • Longitud
    24.70 cm, 9.7200 pulg.
  • Longitud total
    9.7200 pulg.
  • Peso
    0.81 lb
  • Ancho
    1.40 cm, 0.5500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Color del mango
    Amarillo
  • Capacidad de la mordaza
    2.1250 pulg.;5.40 cm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    092644730313

Descripción general

Descripción del fabricante
D50510 ALICATES DE BOMBA DE GARRA CLÁSICOS, 10-INC
  • Alicates de bomba con diseño de mordaza único que proporcionan múltiples puntos de contacto para un par máximo
  • Diseño compacto y estrecho para trabajar fácilmente en espacios pequeños o de difícil acceso
  • Superficie de agarre con dientes especialmente endurecidos para reducir el desgaste y mejorar el agarre
  • Las asas de plástico proporcionan comodidad y un color brillante que es fácil de detectar en entornos con poca luz
  • La construcción duradera hace que estos alicates de bomba de estilo clásico sean lo suficientemente resistentes como para soportar el trabajo
  • Alicates de bomba con remache de pasador en D que permiten un ajuste rápido y sencillo con una sola mano de las mordazas del alicate
  • Diseño seguro de lengüeta y ranura para un agarre antideslizante, incluso con mucha presión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron