Motion
LS22
Juego de llaves hexagonales largas estilo L, SAE y sistema métrico, 22-Piece
Artículo MI #15337708
No. Fabricante LS22
Precio27.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves hexagonales largas estilo L, SAE y sistema métrico, 22-Piece
Artículo MI #15337708
No. Fabricante LS22
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
Su precio$27.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal máximo
    10 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo
    0.0625 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Llaves hexagonales estilo L en un cómodo conjunto combinado 22-Piece con tallas 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8-Inch, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, y 10mm • Las llaves hexagonales están tratadas térmicamente y templadas para mayor resistencia y durabilidad • Revestimiento de fosfato negro resistente al óxido en cada llave • Extremos biselados para un alto enganche con sujetadores • Almacenamiento seguro con mecanismo de bloqueo interno para evitar la pérdida de llaves • Caja Twist-to-Lock para retirar las llaves hexagonales sin complicaciones • Compatible con Cross-compatible, cajas entrelazadas para un almacenamiento elegante y cómodo para apilar con otras cajas Twist-to-Lock
  • Establecer tipo
    Juego de teclas en L

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES LARGAS ESTILO LS22 L, 22-PC
  • Llaves hexagonales estilo L en un cómodo juego combinado 22-Piece con tamaños 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8-Inch, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm y 10mm
  • Las llaves hexagonales están tratadas térmicamente y templados para mayor resistencia y durabilidad
  • Revestimiento de fosfato negro resistente al óxido en cada llave
  • Extremos biselados para un alto enganche con sujetadores
  • Almacenamiento seguro con mecanismo de bloqueo interno para evitar la pérdida de llaves
  • Caja Twist-to-Lock para extraer la llave hexagonal sin complicaciones
  • Estuches entrelazados compatibles con todas las piezas para un almacenamiento elegante y cómodo que se puede apilar con otros estuches Twist-to-Lock

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron