Motion
ELK50-1ND50H-10-6-3CF15

INGERSOLL-RAND
ELK50-1ND50H-10-6-3CF15

Elevador eléctrico - Serie ELK, montaje en gancho, capacidad de 1/2 toneladas, altura de elevación de 10 pies, 3 f, 230 V, 1 hp, elevación máxima de 32/8 pies/min, control colgante
Artículo MI #15409216
No. Fabricante ELK50-1ND50H-10-6-3CF15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
ELK50-1ND50H-10-6-3CF15

Elevador eléctrico - Serie ELK, montaje en gancho, capacidad de 1/2 toneladas, altura de elevación de 10 pies, 3 f, 230 V, 1 hp, elevación máxima de 32/8 pies/min, control colgante
Artículo MI #15409216
No. Fabricante ELK50-1ND50H-10-6-3CF15

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6.38 pulg.
  • Longitud
    17.48 pulg.
  • Altura de elevación
    10 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    19.21 pulg.
  • Peso
    60 lb
  • Ancho
    9.69 pulg.

Detalles

  • Tipo de control
    Colgante
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Velocidad de elevación máxima
    32/8 pies/min
  • Fase motora
    3 f.
  • Tipo de montaje
    Gancho
  • Número de velocidades
    2
  • Serie
    ELK
  • Estándares cumplidos
    Clasificación 2m/M5 o 1am/M4 Fem/ISO/IP65
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Tensión de alimentación
    230 V
  • Capacidad de peso
    1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
47661366001 ELK50-1ND50H-10-6-3CF15 ELEC
  • Clasificación de ciclo de trabajo M5 o M4 (2m/M5 o 1Am/M4 FEM/ISO) diseñada para aplicaciones industriales y de fabricación
  • Motor integrado con aletas de refrigeración y rueda de ventilador para reducir la temperatura de funcionamiento y el tiempo de desmontaje
  • Diseño modular con caja de engranajes intercambiable para reducir el tiempo de mantenimiento, las piezas y la complejidad
  • El perfil extremadamente ligero y compacto permite una instalación y desmontaje más rápidos y seguros; ideal para aplicaciones móviles
  • La clasificación IP65 con drenajes incorporados proporciona resistencia al agua y protección contra el polvo; excelente para uso en exteriores
  • Nuevo perfil de cadena personalizado con revestimiento de fosfato de magnesio para resistencia a la corrosión y vida útil prolongada
  • Engranaje helicoidal de 3 etapas para un funcionamiento silencioso
  • Caja de cambios cerrada con lubricación permanente
  • 5:1 clasificación de seguridad
  • Configuraciones personalizadas disponibles (certificación ATEX, grado alimentario, tándem, VFD, aerogeneradores personalizados, etc.)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"