Motion
ML250KR-1R10-R6U

INGERSOLL-RAND
ML250KR-1R10-R6U

Elevadores neumáticos: capacidad de 550 lb, altura de elevación de 10 pies, elevación máxima de 26 pies/min, montaje en gancho, 90 psi, sin controles, serie 7700
Artículo MI #15409248
No. Fabricante ML250KR-1R10-R6U
Precio10,976.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
ML250KR-1R10-R6U

Elevadores neumáticos: capacidad de 550 lb, altura de elevación de 10 pies, elevación máxima de 26 pies/min, montaje en gancho, 90 psi, sin controles, serie 7700
Artículo MI #15409248
No. Fabricante ML250KR-1R10-R6U
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
Precio10,976.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espacio para la cabeza
    18 pulg.
  • Altura de elevación
    10 pies
  • Presión de funcionamiento
    90 psi
  • Caída colgante
    10 pies
  • Peso
    62 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    1274.26 l/min
  • Recubrimiento de acabado corporal
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de control
    Sin controles
  • Gancho
    Gancho a presión de bronce
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Puerto de entrada
    1/2 NPT
  • Velocidad de descenso a carga nominal
    38 fpm
  • Velocidad de elevación máxima
    26 pies/min
  • Tipo de montaje
    Gancho
  • Serie
    7700
  • Características especiales
    Resistente a las chispas
  • Estándares cumplidos
    Asma Hst-5
  • Capacidad de peso
    550 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ML250KR-1R10-R6U TAPÓN DE ELEVACIÓN DE AIRE 550LB
  • Cumple con las especificaciones de ASME HST-5 y los requisitos de OSHA
  • El ciclo de trabajo del 100 % permite un funcionamiento continuo
  • El freno de disco accionado por aire y autoajustable se acciona mediante resorte y se libera el aire. Desgaste probado durante más de 1 millón de ciclos antes de la sustitución.
  • Todas las piezas giratorias están soportadas por cojinetes de bola o de rodillo. El exclusivo sistema de engranajes planetarios garantiza una larga vida útil.
  • Su minucioso diseño incluye intercambiabilidad de piezas, piezas giratorias de entrada, lubricación de la cadena de aire de escape, tornillos de ajuste de control y fácil conversión de cadena de tracción a control pendiente.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"