Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• El módulo de bolsa grande del centro de trabajo del cubo mantiene las herramientas y las piezas seguras cuando están en tránsito • Orificios de drenaje para evitar la acumulación de agua • Bolsillos frontales para almacenar hardware y accesorios • Imanes de tierra rara para sujetar hardware y herramientas pequeñas • Los seguros robustos en cada módulo del centro de trabajo del cubo se pueden manejar con guantes aislados de clase 2 para reorganizar sin esfuerzo el sistema de rieles para ayudar a mejorar la eficiencia del espacio de trabajo • Hecho con nailon resistente a impactos y material 1680D para soportar condiciones de trabajo difíciles • El centro de trabajo del cubo es un ecosistema que renovará la forma en que trabaja un liniero • El liniero puede transformar su espacio de trabajo con los módulos del centro de trabajo del cubo para convertirse en la oficina del liniero, similar a cómo otros profesionales personalizan su espacio de oficina • Los módulos de ganchos S se cuelgan horizontalmente a través del borde de un cubo aéreo para maximizar el espacio • Los ganchos S están disponibles en 2 tamaños para acomodar cubos con el borde estándar del cubo 2-Inch o 3-Inch (5.1 o 7.6 cm) (n.o n.o BC311, BC312; se vende por separado)
Descripción general
- El módulo de bolsa grande del centro de trabajo del cubo mantiene las herramientas y las piezas seguras durante el transporte
- Orificios de drenaje para evitar la acumulación de agua
- Bolsillos frontales para guardar accesorios y accesorios
- Imanes de tierras raras para sujetar hardware y herramientas pequeñas
- Los seguros robustos de cada módulo del centro de trabajo del cubo se pueden manejar con guantes aislados de clase 2 para reorganizar sin esfuerzo el sistema de raíles para ayudar a mejorar la eficiencia del espacio de trabajo
- Fabricado con nailon resistente a impactos y material 1680D para soportar condiciones de trabajo difíciles
- El centro de trabajo Bucket es un ecosistema que renovará la forma en que trabaja un Lineman
- El técnico de línea puede transformar su espacio de trabajo con los módulos del centro de trabajo de cubo para convertirse en la oficina del técnico de línea, de manera similar a cómo otros profesionales personalizan su espacio de oficina
- Los módulos del gancho S cuelgan horizontalmente a través del borde de un cubo aéreo para maximizar el espacio
- Los ganchos S están disponibles en 2 tamaños para acomodar cubos con el labio de cubo estándar 2-Inch o 3-Inch (5.1 o 7.6 cm) (n.o n.o BC311, BC312; se vende por separado)