Motion
N211WC4
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #15431214
No. Fabricante N211WC4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #15431214
No. Fabricante N211WC4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Peso
    1.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
N211WC4 RODILLO CIL DE UNA HILERA BRG