Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño/tipo del contenedorPaquete resellable
- Vida útil2 años
- Peso0.50 lb
- Longitud de limpieza15.0000 pulg.
- Ancho de limpieza10.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesNuestra tela de cocodrilo original® se diseñó para limpiar la suciedad de tamaño industrial en lugares de trabajo grasientos y grasientos. Este resistente paño de limpieza de uso general se encarga de todo tipo de desorden que se encuentra en entornos industriales, de fabricación y de construcción.
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante850020932382
- Número de toallitas10
- Vídeo del producto
- AromaSin perfume
- Superficies limpiasDiseñado para disolver y absorber grasa, suciedad, aceite, pintura, masilla, pegamento y suciedad del automóvil en entornos de trabajo reales. Ideal para plástico, vinilo, metal, madera, cuero, equipamiento de gimnasio, alfombras, bambú, telas y más.
Descripción general
- NO LIMPIES, ATAQUES: Diseñado para disolver y absorber grasa, suciedad, aceite, pintura, masilla, pegamento y suciedad del automóvil en entornos de trabajo reales. Ideal para plástico, vinilo, metal, madera, cuero, equipamiento de gimnasio, alfombras, bambú, telas y más.
- MÁS EFICAZ, MÁS VALOR: nuestras toallitas de limpieza gigantes de 15″ x 10″ Crocodile Cloth® están diseñadas para fregar y absorber, lo que significa que necesitas menos toallitas para limpiar el mismo desastre. Nuestras toallitas permanecen húmedas durante más tiempo y cuentan con un diseño resistente y muy resistente.
- LIMPIEZA VERSÁTIL Y DE SUPERFICIE MÚLTIPLE: ¡Aborde cualquier desorden, cualquier tamaño, sobre cualquier superficie! Estas toallitas de manos de tela desechables de alta resistencia cuentan con una resistencia a la tracción sin igual y utilizan una fórmula desengrasante única de baja espuma que es segura para casi cualquier superficie. Esta es la única toallita de limpieza desechable que necesita para trabajos difíciles en el taller, fábrica, garaje o hogar.
- PIEL SEGURA: las toallitas de tela de cocodrilo® están dermatológicamente probadas e infundidas con aloe vera y vitamina E para que sean seguras para tus manos mientras consumes grasa y aceite. Cada toallita desechable está formulada para permanecer húmeda fuera del envase durante más de una hora.
- NO MÁS WIMPY WIPES: Estas toallitas de gran tamaño no solo son difíciles de desordenar, sino que son increíblemente fuertes y no son rivales para la competencia. Crocodile Cloth® está diseñado para ser más de 4x veces más eficaz que la toallita de limpieza estándar y se fabrica con orgullo en EE. UU.