Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabeza45 °
Detalles
- Acabado/revestimientoCromado
Descripción general
- Desplazamiento generoso: cada extremo está desplazado 45 grados, lo que crea una gran holgura para los dedos y permite un fácil alcance sobre y alrededor de las obstrucciones
- Aberturas 12-Point: al duplicar los ángulos de acceso de las llaves de 6 puntos, estas aberturas de 12 puntos facilitan el trabajo en espacios reducidos
- Geometría no redondeada: para evitar daños en el redondeo, la geometría de cada contacto de apertura y aplica fuerza a los lados planos de los cabezales de sujeción en lugar de a las esquinas
- Sin tamaños omitidos: este juego contiene todos los tamaños de 6 mm a 32 mm