Descripción general
- Bordes refinados: cada broca tiene bordes ligeramente biselados y una cara superior lisa para optimizar el enganche con sujetadores
- Bits de largo alcance: el bit largo tiene 2.4 pulgadas más de alcance en comparación con nuestros sockets de bit de longitud estándar, lo que le permite llegar a zonas más estrechas y empotradas
- Conexión recta y permanente: el bit se presiona directamente en la toma para una conexión permanente que no se afloja con el tiempo ni bajo tensión
- Marcas grandes y estampadas: las marcas se imprimen permanentemente en el material mediante un troquel con sello de rodillo y son claramente visibles debido a su contorno extraprofundo
- Raíl de conexión: los clips de giro para bloquear en los receptáculos de sujeción del riel sujetan los receptáculos de forma segura y se pueden reposicionar en cualquier parte del riel