Descripción general
- La abertura de 12 puntos es compatible con sujetadores hexagonales dobles (de 12 lados), hexagonales y cuadrados
- La geometría de la cavidad está diseñada para aplicar fuerza a los lados planos de los sujetadores y no a las esquinas, evitando el redondeo
- La toma de longitud estándar es relativamente versátil y adecuada para una amplia gama de aplicaciones
- Las marcas de tamaño extragrandes estampadas son fáciles de leer y no se desgastan
- Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
- Las ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento y un orificio pasante perforado permite bloquearlo con un pasador de retención
- El borde interior biselado de la abertura del casquillo ayuda a guiarlo suavemente sobre los sujetadores