Motion
65233HEX
Juegos de enchufes - Tamaño de variador de 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg.
Artículo MI #18762721
No. Fabricante 65233HEX
Precio132.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juegos de enchufes - Tamaño de variador de 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg.
Artículo MI #18762721
No. Fabricante 65233HEX
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
Precio132.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    19 mm
  • Tamaño mín.
    2 mm

Detalles

  • Número de piezas
    32

Descripción general

Descripción del fabricante
65233HEX SAE, JUEGO DE VASOS HEXAGONALES MÉTRICOS, 33
  • El juego de casquillos contiene casquillos de punta hexagonal de 5/64-Inch a 3/4-Inch y de 2 mm a 19 mm
  • Los tamaños de unidad 1/4, 3/8 y 1/2-Inch están optimizados para la aplicación específica
  • El moleteado en la base de cada toma proporciona un mayor agarre al arrancar los sujetadores a mano
  • Cierre con resorte para abrir y cerrar fácilmente la caja con una mano
  • Marcas de tamaño estampadas en negrita para una identificación rápida y sencilla del tamaño
  • La caja de MODbox dispone de una tapa transparente para una identificación rápida y sencilla de la herramienta, junto con una bandeja de almacenamiento de piezas pequeñas incorporada para sujetadores sueltos
  • El sistema de almacenamiento compacto y modular está diseñado para anidarse perfectamente dentro del sistema Klein MODbox.