Motion
2SM020HDK
Collares de eje métrico de acero inoxidable 20mm de dos piezas, tipo abrazadera dividida con chaveta
Artículo MI #19743995
No. Fabricante 2SM020HDK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje métrico de acero inoxidable 20mm de dos piezas, tipo abrazadera dividida con chaveta
Artículo MI #19743995
No. Fabricante 2SM020HDK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    46 mm
  • Longitud del tornillo
    25 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Servicio pesado
  • UPC_NO
    662786044786

Descripción general

Descripción del fabricante
2SM020HDK COLLARES DE VARILLA DIVIDIDA DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron