Motion
CIC6A
3IN INT COL 4IN TUYAU
N° D’ARTICLE MI00240004
N° MFRCIC6A
Prix159.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3IN INT COL 4IN TUYAU
N° D’ARTICLE MI00240004
N° MFRCIC6A
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
Prix159.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre compatible
    4 po
  • Diamètre du raccord
    3 po
  • Longueur
    5 po
  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4 po
  • Poids
    7.90 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Type de pièce
    Col interne

Aperçu

Description du fabricant
CIC6A COL INTERNE 3" TUYAU 4"

Vous pourriez également aimer