Motion
TT 370HFD41A PORTION DE LIQUIDE

FALK
TT 370HFD41A FLUID CPLG PORTION

Raccord produit à couple réel - Taille : 370, 16.7300 po de diamètre extérieur, 1800 tr/min max., Type de remplissage : Délai, Montage sur poulie, Série HFD41
N° D’ARTICLE MI01018700
N° MFRTT 370HFD41A FLUID CPLG PORTION
Prix23,647.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
TT 370HFD41A FLUID CPLG PORTION

Raccord produit à couple réel - Taille : 370, 16.7300 po de diamètre extérieur, 1800 tr/min max., Type de remplissage : Délai, Montage sur poulie, Série HFD41
N° D’ARTICLE MI01018700
N° MFRTT 370HFD41A FLUID CPLG PORTION

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23,647.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poulie écrasée
    E
  • Diamètre de l’alésage du collet
    1.6250 po
  • Longueur totale de l’assemblage de couplage
    14.4600 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    16.7300 po
  • Code de taille du raccord produit
    370
  • Code de taille de l’accouplement d’arbre
    1025
  • Poids
    171.20 lb

Détails

  • Type de remplissage
    Retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Poulie
  • Série
    HFD41
  • CUP_NON
    782934021022

Aperçu

Description du fabricant
370 HFD 41 RACCORD PRODUIT SANS COLLET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté