Motion
31003
Lubrifiant antigrippant à usage général - 3 oz, tube, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI01045376
N° MFR31003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant à usage général - 3 oz, tube, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI01045376
N° MFR31003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3 oz
  • Largeur
    2.2500 po

Détails

  • Type antigrippant
    Composé
  • Application
    Toutes les surfaces métal sur métal pour prévenir le grippage, le grippage, la rouille, la corrosion et l’usure. À utiliser sur les convoyeurs, les engrenages, les dés, les rouleaux, les trancheuses, les pignons, les rails, les chaînes, les écrous, les boulons, les vis et les soupapes. Utilisé par les transformateurs de viande et de volaille, les conserveries, les embouteilleurs, les confiseries, les laiteries, les brasseries et de nombreuses autres installations de transformation des aliments. Veuillez appeler le 1-800-991-1106 pour les prix de 120lb barils et de 400lb barils
  • Matériau de base
    Graisse de base synthétique, flocons de cuivre pur
  • Certification
    NSF H1, USDA H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Aluminium, huile minérale, polytétrafluoroéthane, oxyde de zinc
  • Type de contenant
    Tube
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    1800 °F
  • Règlements
    FDA
  • Plage de température
    Maximum de +475 °F
  • Type
    Usage général
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Température de travail
    475 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE 31003 3 OZ