Motion
AA 325
Adhésif acrylique - 50 ml, bouteille, temps de durcissement 24 h
N° D’ARTICLE MI01056026
N° MFRAA 325
Prix41.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif acrylique - 50 ml, bouteille, temps de durcissement 24 h
N° D’ARTICLE MI01056026
N° MFRAA 325

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1.69 oz
  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Résistance au cisaillement
    1595 psi

Détails

  • Type d’acrylique
    Acrylique
  • Matériau adhésif
    Adhésif acrylique
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Brun
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Couleur époxy
    Ambre
  • Séchage complet
    24 heures
  • Comp. matériel
    Céramique, métal
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Série
    325
  • Type
    Adhésif structural
  • CUP_NON
    079340325302
  • Viscosité
    20,000 cP
  • Classe de viscosité
    Viscosité moyenne
  • Temps de travail
    5 min

Aperçu

Description du fabricant
135401 32530 325 SPEEDBND 50 ML BO
  • Un adhésif brun transparent à haute température, en deux étapes, sans mélange requis
  • Résistant aux solvants
  • Forme des liaisons flexibles sur les écarts jusqu’à 0.40 po lorsqu’utilisé avec Loctite® Primer 7075™
  • Présentoirs en 5 minutes
  • Conçu pour les environnements difficiles et les températures jusqu’à 350°F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté