Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 L
- Résistance au cisaillement3300 psi
Détails
- CouleurJaune
- Temps de durcissement24 h
- InflammabilitéInflammable
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de colisBouteille
- CUP_NON079340003064
Aperçu
- Adhésif jaune pâle à usage général, haute viscosité, en deux étapes, sans mélange requis
- Lorsqu’il est utilisé avec l’activateur Loctite® 7387™ Depend® ou l’activateur Loctite® 7380™ Depend®, il se fixe en cinq minutes pour fournir une liaison robuste et durable sur une vaste gamme de matériaux, y compris le métal, le bois, la ferrite, la céramique et le plastique
- Approuvé par l’ACIA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation