Motion
ENSEMBLE DE COUPLAGE NERVURÉ 3 1/4

DODGE
3 1/4 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Raccord rigide à pince - Alésage - Côté 1 : 3.2500 po, Alésage - Côté 2 : 3.2500 po
N° D’ARTICLE MI01067844
N° MFR3 1/4 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
Prix2,661.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3 1/4 RIBBED COUPLING ASSEMBLY

Raccord rigide à pince - Alésage - Côté 1 : 3.2500 po, Alésage - Côté 2 : 3.2500 po
N° D’ARTICLE MI01067844
N° MFR3 1/4 RIBBED COUPLING ASSEMBLY
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
Prix2,661.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    3.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    3.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.2500 po
  • Longueur de l’alésage
    12.25 po
  • Longueur de l’accouplement
    12.2500 po
  • Taille du raccord
    3.25
  • Diamètre extérieur
    8.25 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    Personnalisé
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de couplage
    Rigide
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    009021
  • Vitesse maximale
    2315 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 285 degrés Fahrenheit, minimum -100
  • Couple nominal (po-lb)
    40500 po-lb
  • CUP_NON
    782475388905

Aperçu

Description du fabricant
3-1/4 RACCORD CÔTELÉ 009021