Motion
312.S52.HUB RB RMKD 1-7/16

REXNORD INC
312.S52.HUB RB RMKD 1-7/16

312.S52.HUB RB RMKD 1-7/16
N° D’ARTICLE MI01092405
N° MFR312.S52.HUB RB RMKD 1-7/16
Prix1,422.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
312.S52.HUB RB RMKD 1-7/16

312.S52.HUB RB RMKD 1-7/16
N° D’ARTICLE MI01092405
N° MFR312.S52.HUB RB RMKD 1-7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,422.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Taille de l’alésage
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Taille du raccord
    312
  • Code de taille de raccord
    312
  • Distance entre les arbres
    5-1/2 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.81 po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    5.2500 po;133.35 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5-1/4 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    7.8100 po;198.37 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.3800 po, 85.85 mm
  • Alésage maximal
    3.6300 po;92.20 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.6300 po, 92.20 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    3.6300 po, 92.20 mm
  • Diamètre extérieur
    7.8100 po
  • Longueur totale
    3.3750 po
  • Poids
    23.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    834410
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    S52
  • Capacité de couple
    60 pi-lb
  • CUP_NON
    698210689032

Aperçu

Description du fabricant
834410 312.S52.HUB RB 1-7/16 po