Motion
500.S54.MOYEU RB RMKD

REXNORD INC
500.S54.HUB RB RMKD

Thomas® Moyeu de couplage de disque - Taille du cliquet : 500, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI01092612
N° MFR500.S54.HUB RB RMKD
Prix8,246.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
500.S54.HUB RB RMKD

Thomas® Moyeu de couplage de disque - Taille du cliquet : 500, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI01092612
N° MFR500.S54.HUB RB RMKD
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
Prix8,246.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    500
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    7.8800 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    7.88 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    12.8800 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.0000 po
  • Poids
    78.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Interne
  • Numéro de catalogue du fabricant
    838009
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    S54
  • CUP_NON
    698210822859

Aperçu

Description du fabricant
838009 500.S54.HUB RB