Motion
302
Réservoir d’air/d’huile à cuve en polycarbonate, type(s) de lubrifiant : (graisse), 1 sortie, capacité : 2oz, taille de filetage de sortie : 1/8 po
N° D’ARTICLE MI01096976
N° MFR302
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réservoir d’air/d’huile à cuve en polycarbonate, type(s) de lubrifiant : (graisse), 1 sortie, capacité : 2oz, taille de filetage de sortie : 1/8 po
N° D’ARTICLE MI01096976
N° MFR302
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2-3/8 po
  • Hauteur
    4-5/8 po
  • Taille du filetage de sortie
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Capacité
    2 oz
  • Matériau des composants
    Aluminium
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de prises
    1
  • Type de filetage de sortie
    NPT
  • Type
    Réservoir d’air/huile

Aperçu

Description du fabricant
302 CHARGEUR DE GRAISSE AUTOMATIQUE