Motion
310-1001
56T Robinet d’eau de modulation thermostatique avec ensemble de puits d’ampoule - 0.375 NPT Port, 5.500 po de longueur de puits d’ampoule, plage de températures de 60 °F à 140 °F, longueur de tube capillaire de 6.00 pi, matériau en alliage de laiton, 0.750 NPT Filetage, pression max. 125 psi
N° D’ARTICLE MI01148667
N° MFR310-1001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
56T Robinet d’eau de modulation thermostatique avec ensemble de puits d’ampoule - 0.375 NPT Port, 5.500 po de longueur de puits d’ampoule, plage de températures de 60 °F à 140 °F, longueur de tube capillaire de 6.00 pi, matériau en alliage de laiton, 0.750 NPT Filetage, pression max. 125 psi
N° D’ARTICLE MI01148667
N° MFR310-1001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du puits de l’ampoule
    5.500 po
  • Longueur du tube capillaire
    6.00 pi
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Filetage de montage de l’ampoule
    0.750 NPT
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Alliage de laiton
  • Pression maximale
    125 psi
  • Puits d’ampoule de rechange
    Laiton 310-2001 , acier inoxydable 310-2003
  • Matériau du cordon du siège
    Acier inoxydable
  • Matériau du disque du siège
    Buna N
  • Plage de température
    60 °F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
310-1001 VANNE 3/8 PO 56-T 60F-140F
  • Conçu pour les applications hydrauliques et les machines-outils robustes
  • Plage de température réglable pour répondre à vos exigences
  • Réponse rapide aux changements de température
  • Soufflets à action directe très robustes pour un service plus long
  • Consultez Motion Industries si une température non catalytique est requise